Haupa - Hørselvern, klokker blå - 120112

KopierKopier
Haupa - Hørselvern, klokker blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Demping - 26 dB

  • Bæremåte - Hodebøyle

  • Farge - Blå

  • Sammenleggbar - nei

  • Med radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923055530

Elnummer

8809931

Leverandørens varenummer

120112

Typebeskrivelse

Hørselvern, klokker blå

Demping:

26 dB

Bæremåte:

Hodebøyle

Farge:

Blå

Sammenleggbar:

nei

Med radio:

nei

Radiotilknytning:

nei

Justerbar:

nei

Materiale hode-bøyle/-bånd:

Plast

Materiale hodebøyle:

Andre

Isoleringsklasse:

Andre

Vekt:

184 g

Størrelse:

Universal

Bluetooth:

nei

Aktiv støyreduksjon:

nei

Utskiftbar polstring:

nei

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Produsert i ikke-ledene materiale for bruk i områder med risiko for elektrisk påvirkning. Myke puter for god komfort. Kan brukes i tre kombinasjoner, også for bruk med visir og støvmaske. SNR 26dB.