Haupa - Hengelås 40 mm - 220112

KopierKopier
Haupa - Hengelås 40 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Låsmateriale - Messing

  • Låsbredde - 40 mm

  • Bøylemateriale - Rustfritt stål

  • Bøylediameter - 5 mm

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923077174

Elnummer

8876878

Leverandørens varenummer

220112

Typebeskrivelse

8876878

Låsmateriale:

Messing

Låsbredde:

40 mm

Bøylemateriale:

Rustfritt stål

Bøylediameter:

5 mm

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Farge:

Gul

Lokk tykkelse:

2 mm

Diskosmodell:

nei

Bøylehøyde:

40 mm

Bøylebredde:

40 mm

Med kodelås:

nei

Likelåsende:

nei

Antall nøkler:

2

Låshuset er laget av en solid messingblokk.
Herdet låsebøyle.
Leveres med 2 nøkler.