Haupa - Hullsag Bi-metal 19mm Cobalt - 231900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 19 mm
Skjæredybde - 38 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923473822
Elnummer
8840601
Leverandørens varenummer
231900
Typebeskrivelse
8840601
Diameter:
19 mm
Skjæredybde:
38 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Andre
Senterbordiameter:
6,35 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
nei


