Haupa - Hullsag Bi-metal 38mm Cobalt - 231912/38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 38 mm
Skjæredybde - 30 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for gipsplater - Ja
Festesystem - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923567279
Elnummer
8840611
Leverandørens varenummer
231912/38
Typebeskrivelse
8840611
Diameter:
38 mm
Skjæredybde:
30 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for gipsplater:
Ja
Festesystem:
Andre
Senterbordiameter:
6,5 mm
Egnet for treverk:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiber:
nei
Egnet for aluminium:
Ja
Egnet for messing:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for ikke-jernholdige metaller:
Ja
Egnet for stål:
nei
Høykvalitets hullsag med 8% cobaltlegering for lang levetid
Tykk bakplate sikrer presise hull
Høyde på hullsagen 38mm.