Haupa - Hullsag fintannet 19mm Cobalt - 392052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 19 mm
Skjæredybde - 31 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - nei
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923567347
Elnummer
8840635
Leverandørens varenummer
392052
Typebeskrivelse
8840635
Diameter:
19 mm
Skjæredybde:
31 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
nei
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
6,5 mm
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
Ja
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
Ja
Høykvalitets hullsag med 8% cobaltlegering.
For rene, raske kutt og lang levetid.
Ø19mm