Haupa - Hullsag fintannet 22mm Cobalt - 392058

KopierKopier
Haupa - Hullsag fintannet 22mm Cobalt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 22 mm

  • Skjæredybde - 31 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for navigasjonssystemer - nei

  • Festesystem - Gjengefatning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923567378

Elnummer

8840638

Leverandørens varenummer

392058

Typebeskrivelse

8840638

Diameter:

22 mm

Skjæredybde:

31 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for navigasjonssystemer:

nei

Festesystem:

Gjengefatning

Senterbordiameter:

6,5 mm

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Egnet for glassfiberarmert plast:

nei

Egnet for aluminium:

Ja

Separat stikkontakt nødvendig:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Med scoring sag:

nei

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

nei

Egnet for stål:

Ja

Fintannet hullsag for metall opp til 1mm tykkelse.
Høykvalitets hullsag med 8% cobaltlegering.
For rene, raske kutt og lang levetid.
Ø22mm