Haupa - Hullsag for metall TCT 35mm - 231954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 35 mm
Skjæredybde - 50 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Sekskantfatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923474102
Elnummer
8840653
Leverandørens varenummer
231954
Typebeskrivelse
8840653
Diameter:
35 mm
Skjæredybde:
50 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Sekskantfatning
Senterbordiameter:
6,35 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
nei
Store skjær i tungsten-carbide for lang levetid.
Hullsagen kommer komplett med holder, senterbor, utløserfjær og unbrakonøkkel.
Passer til flate stålmaterialer, støpestål og rustfritt stål opp til 4mm.
Krom-nikkel stål opp til 2mm.
Carbon- og glassfiberprodukter. Hullsagdiameter ø35mm


