Haupa - Hullsag Hard-metall 76mm - 231974

KopierKopier
Haupa - Hullsag Hard-metall 76mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 76 mm

  • Skjæredybde - 50 mm

  • Kjernebor-diameter - nei

  • Egnet for gipsplater - Ja

  • Festesystem - Sekskantfatning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923474218

Elnummer

8808869

Leverandørens varenummer

231974

Typebeskrivelse

Hullsag Hard-metall 76mm

Diameter:

76 mm

Skjæredybde:

50 mm

Kjernebor-diameter:

nei

Egnet for gipsplater:

Ja

Festesystem:

Sekskantfatning

Senterbordiameter:

6,35 mm

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiber:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Egnet for messing:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for ikke-jernholdige metaller:

nei

Egnet for stål:

nei

Hullsag Hard-metall 76mm