Haupa - Hullsagsett i koffert - 230002/Z1

KopierKopier
Haupa - Hullsagsett i koffert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjæreinnsats

  • Kuttområde - 51...83 mm

  • Skjæredybde - 38 mm

  • Grep - 0 mm

  • Egnet for bærbare datamaskiner - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923568511

Elnummer

8840668

Leverandørens varenummer

230002/Z1

Typebeskrivelse

8840668

Modell / utførelse:

Skjæreinnsats

Kuttområde:

51...83 mm

Skjæredybde:

38 mm

Grep:

0 mm

Egnet for bærbare datamaskiner:

Ja

Avtrekksfunksjon:

nei

Senterbordiameter:

9 mm

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for metall:

nei

Type låsefunksjon:

Ja

Sett med 4 hullsager Bi-Metall. Leveres i Plastkoffert med skum-innlegg.
Størrelser: 51mm, 73mm, 76mm og 83mm.
Leveres med Haupas RE-LOAD system for raskt bytte av kopp under arbeid.