Haupa - HUP protect Hudbeskytt 250ml - 170116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Emballasje - Andre
Innhold - 250 ml
Nettovekt - 300 g
Fast - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923573478
Elnummer
8876905
Leverandørens varenummer
170116
Typebeskrivelse
8876905
Modell / utførelse:
Andre
Emballasje:
Andre
Innhold:
250 ml
Nettovekt:
300 g
Fast:
nei
Materiale:
Andre
Flytende:
Ja
Hudkrem som gjør det enkelt å rengjøre/beskytte huden.
Dermatologisk testet.
Beskytter hendene og andre deler av kroppen med en beskyttende film.
Brukes ved kontakt med olje, fett, tjære, maling, støv og annen smuss og typer av forurensninger.
Kan forebygge allergiske reaksjoner forårsaket av kontakt med ulike stoffer.
Dermatologisk testet.
Beskytter hendene og andre deler av kroppen med en beskyttende film.
Brukes ved kontakt med olje, fett, tjære, maling, støv og annen smuss og typer av forurensninger.
Kan forebygge allergiske reaksjoner forårsaket av kontakt med ulike stoffer.


