Haupa - HUP wetBlock spray 400ml - 170180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesmiddel
Emballasje - Spray
Innhold - 440 ml
Nettovekt - 450 g
Fast - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923576226
Elnummer
8876902
Leverandørens varenummer
170180
Typebeskrivelse
8876902
Modell / utførelse:
Beskyttelsesmiddel
Emballasje:
Spray
Innhold:
440 ml
Nettovekt:
450 g
Fast:
nei
Materiale:
Andre
Flytende:
Ja
Unik kontakt-spray til bruk på elektroniske komponenter, også de som kan bli utsatt for vann i en begrenset periode.