Haupa - HUP40 smørespray 400ml - 170166

KopierKopier
Haupa - HUP40 smørespray 400ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Multispray

  • Emballasje - Spray

  • Innhold - 440 ml

  • Nettovekt - 450 g

  • Fast - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923573102

Elnummer

8876900

Leverandørens varenummer

170166

Typebeskrivelse

8876900

Modell / utførelse:

Multispray

Emballasje:

Spray

Innhold:

440 ml

Nettovekt:

450 g

Fast:

nei

Materiale:

Andre

Flytende:

Ja

Silikonfri universal smørespray.
Erstatter konvensjonelle lette smøremidler, penetrerende oljer, rustbeskyttere, fuktfordrivere, metallrensere, silikonspray m.fl.
Flyter lett ut. Løsner enkelt fastlåste mekanismer.
Trekker inn under fuktighet og danner en "barriere".
Leder ikke strøm.
Rengjør og beskytter mot rustdannelse.
Løsner lim og teiprester.