Haupa - Hydraulisk hånd lokke verktøy - 217602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Hydraulisk, hånddrevet
Slagkraft - 60 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923546915
Elnummer
8835912
Leverandørens varenummer
217602
Typebeskrivelse
8835912
Betjeningsmåte:
Hydraulisk, hånddrevet
Slagkraft:
60 kN
Hydraulisk lokkeverktøy med presshåndtak i 90° i forhold til lokkeverktøyet, som gjør at man kommer til på trange steder. Leveres i plastkoffert med alle tilkoblinger, uten bakker. Kapasitet: 60kN. Maks ytelse: 3mm Stål
Lengde 230mm Vekt 2,4kg
Lengde 230mm Vekt 2,4kg