Haupa - Isolert endehylse 0,25x8mm, stripsformat - 272300

KopierKopier
Haupa - Isolert endehylse 0,25x8mm, stripsformat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,25 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 500 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923482213

Elnummer

2000700

Leverandørens varenummer

272300

Typebeskrivelse

Isolert Endehylse 0,25x8 i stripsformat

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,25 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Andre

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

Ja

Endehylser i stripsformat / remser a/25stk for mer "samlebånd" produksjon. Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 4. Endehylse på eks: 4x10mm vil si kabel på 4mm² x krympedelen på hylsa 10mm. Leveres i pakningsstørrelse a/500stk.