Haupa - Isolert endehylse 0,34x8mm, stripsformat - 272302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,34 mm²
Hylselengde - 10,4 mm
Isolert - Ja
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923482190
Elnummer
2000701
Leverandørens varenummer
272302
Typebeskrivelse
Isolert Endehylse 0,34x8 i stripsformat
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,34 mm²
Hylselengde:
10,4 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
Ja
Endehylser i stripsformat / remser a/25stk for mer "samlebånd" produksjon. Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 4. Endehylse på eks: 4x10mm vil si kabel på 4mm² x krympedelen på hylsa 10mm. Leveres i pakningsstørrelse a/500stk.


