Haupa - Isolert gaffelkabelsko 0,5-1,0mm² M3,5. rød - 260302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 3,5
Flensform - Gaffelform
Farge på isolering - Rød
Nominellt tverrsnitt - 1...5 mm²
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923149154
Elnummer
2000437
Leverandørens varenummer
260302
Typebeskrivelse
Isolert Gaffelkabelsko 0,5-1,0 M3,5
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
3,5
Flensform:
Gaffelform
Farge på isolering:
Rød
Nominellt tverrsnitt:
1...5 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Maks strøm (Imax):
0 A
Boltemål (imperial):
Andre


