Haupa - Isolert gaffelkabelsko 4,0-6,0mm² M5, gul - 260322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 5
Flensform - Gaffelform
Farge på isolering - Gul
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923088934
Elnummer
2000443
Leverandørens varenummer
260322
Typebeskrivelse
Isolert Gaffelkabelsko 4,0-6,0 M5
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
5
Flensform:
Gaffelform
Farge på isolering:
Gul
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Maks strøm (Imax):
0 A
Boltemål (imperial):
Andre