Haupa - Isolert ringkabelsko 1,5-2,5mm² M8, blå - 260276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Flensform - Ringformet
Farge på isolering - Blå
Nominellt tverrsnitt - 15...25 mm²
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923088682
Elnummer
2000431
Leverandørens varenummer
260276
Typebeskrivelse
Isolert Ringkabelsko 1,5-2,5 M8
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Flensform:
Ringformet
Farge på isolering:
Blå
Nominellt tverrsnitt:
15...25 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
Ja
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Maks strøm (Imax):
0 A
Boltemål (imperial):
Andre


