Haupa - Isolert ringkabelsko 4,0-6,0mm² M6, gul - 260288

KopierKopier
Haupa - Isolert ringkabelsko 4,0-6,0mm² M6, gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Flensform - Ringformet

  • Farge på isolering - Gul

  • Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923088743

Elnummer

2000434

Leverandørens varenummer

260288

Typebeskrivelse

Isolert Ringkabelsko 4,0-6,0 M6

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

6

Flensform:

Ringformet

Farge på isolering:

Gul

Nominellt tverrsnitt:

4...6 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Maks strøm (Imax):

0 A

Boltemål (imperial):

Andre

Kabelsko produsert i fortinnet elektrolytisk kobber, med PVC-isolering med konet utforming for enkel innstikk av kabelen. DIN 46237. Leveres i pose a/100stk.