Haupa - Kabelkutter AS-52 batteridrevet Body - 216434/Z

KopierKopier
Haupa - Kabelkutter AS-52 batteridrevet Body

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet

  • Passer for maks kabeldiameter - 52 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 400 mm²

  • Total lengde - 320 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923587826

Elnummer

8876803

Leverandørens varenummer

216434/Z

Typebeskrivelse

8876803

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk, batteridrevet

Passer for maks kabeldiameter:

52 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

400 mm²

Total lengde:

320 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Batteridrevet kabelkutter for kobber og aluminium kabel opp til Ø52mm.
Kun maskin.