Haupa - Kabelkutter / avmantlingstang ø12mm - 201087

KopierKopier
Haupa - Kabelkutter / avmantlingstang ø12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 12 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 25 mm²

  • Total lengde - 200 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923491642

Elnummer

8808888

Leverandørens varenummer

201087

Typebeskrivelse

Kabelkutter/avmant ø18mm

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

12 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

25 mm²

Total lengde:

200 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for massiv leder:

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter/avmant ø18mm