Haupa - Kabelkutter / avmantlingstang maks ø10mm - 201085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 8 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 16 mm²
Total lengde - 160 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923167387
Elnummer
8808663
Leverandørens varenummer
201085
Typebeskrivelse
Tenger
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
8 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
16 mm²
Total lengde:
160 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei
Total lengde: 160mm


