Haupa - Kabelkutter "en hånds" ø62mm - 200115

KopierKopier
Haupa - Kabelkutter "en hånds" ø62mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 62 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 750 mm²

  • Total lengde - 410 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923125783

Elnummer

8835625

Leverandørens varenummer

200115

Typebeskrivelse

Kabelkutter "en hånds" ø62mm

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

62 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

750 mm²

Total lengde:

410 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for massiv leder:

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter "en hånds" ø62mm