Haupa - Kabelkutter for kabel opp til ø32mm - 200089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter - 32 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 240 mm²
Total lengde - 230 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923065300
Elnummer
8808659
Leverandørens varenummer
200089
Typebeskrivelse
Tenger
Konstruksjon/betjening:
Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter:
32 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
240 mm²
Total lengde:
230 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei
Kutteområde:
Cu/Al multi ledningsnett 185mm² / ø32 Cu/Al flertrådet sektor form 185mm² / ø32 Cu fintrådet 240mm² / ø32 Cu fintrådet eller Cu telekommunikasjon ø32
Lengde 230mm
Vekt 0,615kg


