Haupa - Kabelkutter for kabel opp til ø52mm - 200112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet
Passer for maks kabeldiameter - 52 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 400 mm²
Total lengde - 320 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923125752
Elnummer
8835753
Leverandørens varenummer
200112
Typebeskrivelse
KABELKUTTER ø52MM
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, hånddrevet
Passer for maks kabeldiameter:
52 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
400 mm²
Total lengde:
320 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei