Haupa - Kabelkutter for kabel opp til ø52mm - 200114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet
Passer for maks kabeldiameter - 52 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 400 mm²
Total lengde - 325 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923125776
Elnummer
8835754
Leverandørens varenummer
200114
Typebeskrivelse
KABELKUTTER ø52MM
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, hånddrevet
Passer for maks kabeldiameter:
52 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
400 mm²
Total lengde:
325 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for massiv leder:
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei