Haupa - Kabelkutter RK 70mm2 - 201002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet
Passer for maks kabeldiameter - 16,9 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 70 mm²
Total lengde - 180 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923169473
Elnummer
8808723
Leverandørens varenummer
201002
Typebeskrivelse
Tenger
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, hånddrevet
Passer for maks kabeldiameter:
16,9 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
70 mm²
Total lengde:
180 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei
For fintrådet kabel opp til 16,9mm = 70mm2.


