Haupa - Kabelstripper "kabelfix" - 200022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 4...16 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923064754
Elnummer
8808881
Leverandørens varenummer
200022
Typebeskrivelse
kabelstripper "kabelfix"
Lengde:
60 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
4...16 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
nei
Nominell inngangsstrøm inverter:
6...25 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


