Haupa - Kabelstripper oval 4-15mm² - 200050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 120 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 15...25 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923065034
Elnummer
8876814
Leverandørens varenummer
200050
Typebeskrivelse
8876814
Lengde:
120 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
15...25 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
4...15 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
30 mm
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Har avmantling for 1,5-2,5mm² kabel.