Haupa - Kombinasjonstang 1000V - 185mm - 211200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 180 mm
Lengde på bakke - 70 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - Ja
Utført med håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923073398
Elnummer
8808686
Leverandørens varenummer
211200
Typebeskrivelse
Tenger
Lengde:
180 mm
Lengde på bakke:
70 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Form:
Rett
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
30 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
ESD testet:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Smidd:
nei
Håndtaksdeksel:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei
Med sideavbiter:
Ja
Overflate på grep:
Andre
Vekt:
287 g


