Haupa - Krone LSA verktøy - 300322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 9...35 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923164300
Elnummer
8876813
Leverandørens varenummer
300322
Typebeskrivelse
8876813
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
9...35 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
120 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
0...3 s
Kompresjonskraft:
0...0 kN