Haupa - Krympehode U-KO-6 Pressverktøy - 216761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 6...300 mm²
Konstruksjon/betjening - Elektrohydraulisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923584153
Elnummer
8879797
Leverandørens varenummer
216761
Typebeskrivelse
8879797
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
6...300 mm²
Konstruksjon/betjening:
Elektrohydraulisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
120 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
4...6 s
Kompresjonskraft:
60...60 kN


