Haupa - Krympetang for coax plugger - 210849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Sekskant
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923071080
Elnummer
8808885
Leverandørens varenummer
210849
Typebeskrivelse
Krympetang Coax
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Sekskant
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
250 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
0...3 s
Krympetang for coax-forbindelser. Lett konstruksjon. 20% vinklet, med sperrefunksjon og justerbart krympepress. Sekskant (hexagon) press. Krympeområde: RG 58-59-62-71.


