Haupa - Krympetang for endehylser 0,5-4mm² - 210763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Trapespressing
Tverrsnitt - 4...5 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923123444
Elnummer
8808667
Leverandørens varenummer
210763
Typebeskrivelse
Tenger
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Trapespressing
Tverrsnitt:
4...5 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
250 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
1...4 s
Solid konstruert krympetang for endehylser 0,5-4mm² med sperrefunksjon. Stillbart krympepress.


