Haupa - Krympetang for endehylser 0,75-16mm² - 210824

KopierKopier
Haupa - Krympetang for endehylser 0,75-16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 16...75 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923070779

Elnummer

8808673

Leverandørens varenummer

210824

Typebeskrivelse

Tenger

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

16...75 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

220 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Krympetang for krymping av endehylser. 0,75 - 16mm². Totallengde: 220mm.