Haupa - Krympetang for endehylser 50-95mm² - 210789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Trapespressing
Tverrsnitt - 50...95 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923130459
Elnummer
8835630
Leverandørens varenummer
210789
Typebeskrivelse
Krym.Tang Endehylse 50-95
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Trapespressing
Tverrsnitt:
50...95 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
400 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja