Haupa - Krympetang for endehylser 6-16mm² - 210765

KopierKopier
Haupa - Krympetang for endehylser 6-16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 6...16 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923123451

Elnummer

8809909

Leverandørens varenummer

210765

Typebeskrivelse

Krym.Tang Endehylser 6-16

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

6...16 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

250 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

Ja

Krym.Tang Endehylser 6-16