Haupa - Krympetang for uisolerte kabelsko KRF 0,75-16mm² - 210830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Ovalpressing
Tverrsnitt - 16...75 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923070830
Elnummer
8808726
Leverandørens varenummer
210830
Typebeskrivelse
Tenger
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Ovalpressing
Tverrsnitt:
16...75 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
300 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
2...4 s


