Haupa - Krympetang MC4/2,5-6mm2 For solcellepanelkontakter - 211659

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt - 2,5...6 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923519407

Elnummer

8837578

Leverandørens varenummer

211659

Typebeskrivelse

8837578

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt:

2,5...6 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

250 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

Ja

Krympetang for 'Solcellepanelkontakter' Solar PV-kontakter MC4