Haupa - Lodde-Tinn Sn 60 Ø1,5 - 160030

KopierKopier
Haupa - Lodde-Tinn Sn 60 Ø1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Andel tinn - 60 %

  • Diameter - 1,5 mm

  • Vekt - 100 g

  • Modell med flyt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923060251

Elnummer

8809906

Leverandørens varenummer

160030

Typebeskrivelse

Lodde-Tinn Sn%60 Ø1,5

Materiale:

Andre

Andel tinn:

60 %

Diameter:

1,5 mm

Vekt:

100 g

Modell med flyt:

Ja

Antimon-fritt loddetinn med loddepasta. S-Sn60Pb40 - 1,5mm. (DIN EN 29454, 1.1.2B (F-SW26))