Haupa - Loddepasta 50g - 160090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pasta
Innhold - 50 ml
Nettovekt - 50 g
Egnet for kobber - Ja
Egnet for drikkevann - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923012755
Elnummer
8876880
Leverandørens varenummer
160090
Typebeskrivelse
8876880
Modell / utførelse:
Pasta
Innhold:
50 ml
Nettovekt:
50 g
Egnet for kobber:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Emballasje:
Boks
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for gammel sink:
nei
Egnet for ny sink:
nei
Egnet for bly:
Ja
Korrosjonsbestandig:
nei
Kan spyles med vann:
nei
Spruter ikke:
nei
Med pensel:
nei


