Haupa - Lokkehode U-S-6 Pressverktøy - 216764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kompresjonsform - Andre
Konstruksjon/betjening - Elektrohydraulisk
Utbyttbar innsats - Ja
Lengde - 120 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923584207
Elnummer
8879800
Leverandørens varenummer
216764
Typebeskrivelse
8879800
Kompresjonsform:
Andre
Konstruksjon/betjening:
Elektrohydraulisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
120 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
4...6 s
Kompresjonskraft:
60...60 kN
Lokkehode for Batteri-hydraulisk pressverktøy. Leveres uten lokkere. Hodet kan roteres 360°. Maks 138x138 mm (ST37 2,5mm) / 150mm (ST37 3mm)


