Haupa - Lokkeverktøy AS-6 hydr-batt.dr - 217600/Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks materialstyrke - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923588151
Elnummer
8876812
Leverandørens varenummer
217600/Z
Typebeskrivelse
8876812
Maks materialstyrke:
2,5 mm
Batteri hydraulisk lokkeverktøy med 360° roterbart hode.
Ergonomisk utforming med LED arbeidslys.
Lokkekapasitet firkant: 138x138mm (ST37 2,5mm).
Lokkekapasitet rundt: Ø150mm (ST37 3mm) og 63mm (VA 2mm).
Kun maskin
Ergonomisk utforming med LED arbeidslys.
Lokkekapasitet firkant: 138x138mm (ST37 2,5mm).
Lokkekapasitet rundt: Ø150mm (ST37 3mm) og 63mm (VA 2mm).
Kun maskin


