Haupa - Lokkeverktøy for å skru sammen, ø62mm - 180525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stanseform - Rund
Hulldiameter (verdi) - ISO 63
Materiale som skal bearbeides - Andre
Modell / utførelse - Komplett (med trekkbolt)
Hydraulisk betjening - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923170103
Elnummer
8835943
Leverandørens varenummer
180525
Typebeskrivelse
8835943
Stanseform:
Rund
Hulldiameter (verdi):
ISO 63
Materiale som skal bearbeides:
Andre
Modell / utførelse:
Komplett (med trekkbolt)
Hydraulisk betjening:
nei
Mekanisk betjening:
Ja
Hullstanse med spaltekniv:
nei
Enkelt system for stansing av større hull. Bor et hull på 10mm, tre gjennom lokken, skru deretter sammen ved bruk av skralle eller fastnøkkel (17mm). Lokkeverktøyet presser så ut hullet.


