Haupa - Målebånd 30 meter - 240022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30 m
Automatisk opprulling - nei
Metrisk måleenhet - Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk) - nei
Båndbredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923085452
Elnummer
8808872
Leverandørens varenummer
240022
Typebeskrivelse
Målebånd 30 meter
Lengde:
30 m
Automatisk opprulling:
nei
Metrisk måleenhet:
Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk):
nei
Båndbredde:
16 mm
Dobbelsidig:
Ja
Magnetisk:
nei
Digital visning:
nei
Med brems:
Ja
Målebånd i rayon-bånd med 8 bronzewire for strekkfasthet - 30 meters lengde. Bredde på selve målebåndet er 16mm. Gradert med cm og meter på hver side. Hylsteret er i metall.


