Haupa - Maskinskrue med forsenket hode M3x40mm - 790704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 3
Lengde til underkant hode - 40 mm
Sportype - Pozidrive PZ
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923513108
Elnummer
1305850
Leverandørens varenummer
790704
Typebeskrivelse
Maskinskrue m/senkhode
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
3
Lengde til underkant hode:
40 mm
Sportype:
Pozidrive PZ
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
nei
SKRUE M3 X 40 M/SENK HODE