Haupa - Maskinskrue med forsenket hode M3x50mm - 790706

KopierKopier
Haupa - Maskinskrue med forsenket hode M3x50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 3

  • Lengde til underkant hode - 50 mm

  • Sportype - Pozidriv PZ

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923513115

Elnummer

1305851

Leverandørens varenummer

790706

Typebeskrivelse

Maskinskrue m/senkhode

Materiale:

Stål

Hodeform:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

3

Lengde til underkant hode:

50 mm

Sportype:

Pozidriv PZ

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

nei

Helgjenget galvanisert maskinskrue med flatt, forsenket hode for PZ2. Leveres i eske a/100stk.