Haupa - Maskinskrue med forsenket hode M4x30mm - 790712

KopierKopier
Haupa - Maskinskrue med forsenket hode M4x30mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 4

  • Lengde til underkant hode - 30 mm

  • Sportype - Pozidriv PZ

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923513139

Elnummer

1305854

Leverandørens varenummer

790712

Typebeskrivelse

Maskinskrue m/senkhode

Materiale:

Stål

Hodeform:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

4

Lengde til underkant hode:

30 mm

Sportype:

Pozidriv PZ

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

nei

Helgjenget galvanisert maskinskrue med flatt, forsenket hode for PZ2. Leveres i eske a/100stk.