Haupa - Maskinskrue med forsenket hode M4x40mm - 790714

KopierKopier
Haupa - Maskinskrue med forsenket hode M4x40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 4

  • Lengde til underkant hode - 40 mm

  • Sportype - Pozidriv PZ

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923513146

Elnummer

1305855

Leverandørens varenummer

790714

Typebeskrivelse

Maskinskrue m/senkhode

Materiale:

Stål

Hodeform:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

4

Lengde til underkant hode:

40 mm

Sportype:

Pozidriv PZ

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

nei

Helgjenget galvanisert maskinskrue med flatt, forsenket hode for PZ2. Leveres i eske a/100stk.