Haupa - Momentskralle 1000V - 110058/EN

KopierKopier
Haupa - Momentskralle 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Lengde - 280 mm

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Testet iflg ISO 3315 - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923162108

Elnummer

8835719

Leverandørens varenummer

110058/EN

Typebeskrivelse

Skralle 1/2" 1000Vmom(2-50nm)

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Lengde:

280 mm

Overflatebeskyttelse:

Andre

Testet iflg ISO 3315:

nei

1000V momentskralle for 1/2" piper, justerbar 2-27Nm. Fullisolert. Dobbelt isolert, gult innerlag, rødt ytterlag.